すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA602LM-2

品名 : 9x11-14x15 4サイズ両口ギアレンチ

仕様

サイズ(mm)9×11・14×15厚み(mm)7.7×9.9
全長(mm)180重量(g)120
材質スチール(クロムめっき加工)
ストレートタイプ
12ポイント
左右切替式
4つの異なるサイズが一本に収まった両口ギアレンチです
販売価格

1,080(税抜)/ 1,188円(税込)

カタログ価格

1,080円(税抜)/1,188円(税込)

在庫数

最新在庫: 172

(2024/05/02 18:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0420ページ
バリエーション一覧
EA602LM-1 8x10-12x13 4サイズ両口ギアレンチ
EA602LM-2 9x11-14x15 4サイズ両口ギアレンチ
EA602LM-3 16x17-18x19 4サイズ両口ギアレンチ
EA602LM-4 20x21-22x24 4サイズ両口ギアレンチ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ420ページ
  • エスコ便利カタログ421ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top