すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA602WB-101

品名 : 5本組 ラチェットメガネ(インチ・オフセット型)

仕様

メーカーWRIGHT TOOLサイズ(インチ)1/4×5/16・3/8×7/16・1/2×9/16・5/8×11/16・3/4×7/8(5本組)
全長1/4×5/16:108mm
3/8×7/16:140mm
1/2×9/16:165mm
5/8×11/16:200mm
3/4×7/8:222mm
材質合金鋼
12ポイント
25°の角度が付いているオフセット型
レバー操作で簡単に回転方向を切り替えられます
デニム製ツールロール付き
販売価格

31,500円(税抜)/ 34,650円(税込)

カタログ価格

31,500円(税抜)/34,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 01:30現在)

更新
商品入数1販売単位本
その他関連
セット商品EA602WB-102 : [ 1/4"x 5/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
セット商品EA602WB-103 : [ 3/8"x 7/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
セット商品EA602WB-104 : [ 1/2"x 9/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
セット商品EA602WB-105 : [ 5/8"x11/16"] ラチェットメガネ(オフセット型)
セット商品EA602WB-106 : [ 3/4"x 7/8"] ラチェットメガネ(オフセット型)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top