すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA603AK-4

品名 : 0.75-3.0mm ねじ山修正ヤスリ(メトリック/外ネジ)

仕様

ピッチ0.75・1.00・1.25・1.50・1.75・2.00・2.50・3.00mm全長216mm
材質合金鋼(12L14)
販売価格

3,210(税抜)/ 3,531円(税込)

カタログ価格

3,210円(税抜)/3,531円(税込)

在庫数

最新在庫: 20

(2026/02/05 16:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0351ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ350ページ
  • エスコ便利カタログ351ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top