すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA603DA-2

品名 : 89-178mm ピストンリングコンプレッサー

ピストンリングにしっかりフィットします

仕様

材質スプリングスチール適合ピストン径89~178mm
高さ89mm
スプリングクラッチタイプのリングコンプレッサーです。
摩擦クラッチがレンチをとめた所でコンプレッサーの径を保ちます。
急に開くようなことはありません。
ピストンにぴったりとフィットします。固定されたことを示すアクションが
はっきり確認できます。
ピストンにリングをはめ、ピストンリングコンプレッサーにセットします。
ピストンリングコンプレッサーの四角レンチをしめます。
シリンダーにピストンリング゙コンプレッサーを差し込み、ピストンを押し込みます。
作業を終えたら、ピストンリングコンプレッサーの四角レンチをゆるめます。
販売価格

5,900(税抜)/ 6,490円(税込)

カタログ価格

5,900円(税抜)/6,490円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/05/05 07:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0313ページ
バリエーション一覧
EA603DA-1 54-127mm ピストンリングコンプレッサー
EA603DA-2 89-178mm ピストンリングコンプレッサー
EA603DA-3 89-178mm ピストンリングコンプレッサー
EA603DA-4 178-254mm ピストンリングコンプレッサー
ウェブカタログ画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ312ページ
  • エスコ便利カタログ313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top