6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです
仕様
| 適用ピストン径 | 73~111mm | プライヤー全長 | 260mm |
|---|
| 材質 | 本体:スチール、バンド:スプリングスチール | 総重量 | 940g |
|---|
| 6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。 |
| ピストンのシリンダー収納時に。 |
| 販売価格 | 19,100円(税抜)/
21,010円(税込)
| カタログ価格 | 19,100円(税抜)/21,010円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
6 (2026/11/04 03:53現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
|---|
| カタログページ | 0303ページ |
|---|