すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604AE-8

品名 : 62-110mm オイルフィルタープライヤー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
作業性に優れたクッショングリップ

仕様

適合径62~110mm全長295mm
重量440gグリップ長150mm
レンチ型
作業性に優れたクッショングリップ
オイルフィルターの取り外しに!
確実にがっちり掴みます
※取り付けは規定トルクで行ってください
販売価格

4,150(税抜)/ 4,565円(税込)

カタログ価格

4,150円(税抜)/4,565円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/27 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0312ページ

代替品

EA604AE-25
  • 品番

    EA604AE-25

  • コメント

    違い:メーカー・適合径・全長等

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ312ページ
  • エスコ便利カタログ313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top