すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604AH-22

品名 : 65- 83mm オイルフィルターレンチ

180°スイベルハンドル

仕様

適合径65~83mmハンドル長120mm
材質スプリングスチール重量360g
オイルフィルターの取り外しに
アジャスト型
180°スイベルハンドルで作業が楽です。
※取り付けは規定トルクで行ってください
販売価格

3,810円(税抜)/ 4,191円(税込)

カタログ価格

3,810円(税抜)/4,191円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/11/05 21:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0311ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA604AH-21 57- 73mm オイルフィルターレンチ
    EA604AH-22 65- 83mm オイルフィルターレンチ
    EA604AH-23 75- 95mm オイルフィルターレンチ
    EA604AH-24 92-111mm オイルフィルターレンチ
    EA604AH-25 100-120mm オイルフィルターレンチ
    EA604AH-26 120-146mm オイルフィルターレンチ
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • オイルフィルターの取り外しに

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ310ページ
    • エスコ便利カタログ311ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top