すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604AV-14

品名 : 14個組 カップ型オイルフィルターレンチセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AVSA14
セット内容14個組
EA604AV-63(1個)
EA604AV-64(1個)
EA604AV-67(1個)
EA604AV-73(1個)
EA604AV-74(1個)
EA604AV-75(1個)
EA604AV-79(1個)
EA604AV-80(1個)
EA604AV-89(1個)
EA604AV-91(1個)
EA604AV-99(1個)
EA604AV-101(1個)
EA604AV-71(1個)
EA604AV-81(1個)
ケースサイズ550(W)×380(D)×115(H)mm重量4.6㎏
材質アルミダイキャスト
販売価格

49,100(税抜)/ 54,010円(税込)

カタログ価格

49,100円(税抜)/54,010円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/02 01:19現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0310ページ

代替品

EA604AV-14A
  • 品番

    EA604AV-14A

  • コメント

    変更点:ろ紙交換用オイルフィルターレンチ

その他関連
セット商品EA604AV-63 : 63.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-64 : 64.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-67 : 67.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-71 : 71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型)
セット商品EA604AV-73 : 73.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-74 : 74.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-75 : 74.7mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-79 : 79.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-80 : 80.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-89 : 89.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-91 : 91.4mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-99 : 99.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-101 : 101.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ310ページ
  • エスコ便利カタログ311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top