すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604AV-14A

品名 : 14個組 カップ型オイルフィルターレンチセット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AVSA14A
〈セット内容〉・カップ型オイルフィルターレンチ×12
・ろ紙交換用オイルフィルターレンチ×2
・ケース
差込角3/8”(9.5mm)
【カップ型オイルフィルターレンチ(12個)】
●サイズ(内寸・外径・高さ・形状)
63mm・72mm・35mm・14角
64mm・72mm・35mm・14角
66.5mm・74mm・35mm・14角
72.5mm・80mm・35mm・14角
74mm・82mm・35mm・14角
74.7mm・82mm・37.5mm・15角
79mm・86mm・40mm・15角
79.5mm・86mm・40mm・15角
89mm・96mm・40mm・15角
91.4mm・99.5mm・44mm・特殊形状
99mm・106mm・45mm・15角
100.5mm・108mm・45mm・15角
●材質…アルミダイキャスト
【ろ紙交換用オイルフィルターレンチ(2個)】
●サイズ(内寸・外径・高さ)
71mm・81.5mm・52.4mm
81mm・91mm・62.2mm
【ケース】
●サイズ…550(W)×380(D)×115(H)mm
自動車のオイルフィルタ取り外し、取り付けに
2005年以降に販売された国産乗用車のオイルフィルタすべてに対応。※2024年9月現在
特殊形状のオイルフィルタを採用した希少な車両にもしっかり対応しています。
トヨタ車に採用されている、アルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外しにも対応。
このセットがあればどんな車両が入庫しても、素早く確実なオイルフィルタ交換が可能です。
新設計のブロー成形樹脂 収納ケース
樹脂製なので周辺を傷つけず、軽量・頑丈なため持ち運びにも便利です。
販売価格

51,500(税抜)/ 56,650円(税込)

カタログ価格

51,500円(税抜)/56,650円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/02 13:01現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
セット商品EA604AV-63 : 63.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-64 : 64.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-67 : 67.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-73 : 73.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-74 : 74.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-75 : 74.7mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-79 : 79.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-80 : 80.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-89 : 89.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-91 : 91.4mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-99 : 99.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-101 : 101.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
セット商品EA604AV-71 : 71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型)
ウェブカタログ画像
  • カップ型オイルフィルターレンチ(表)
  • カップ型オイルフィルターレンチ(裏)
  • ろ紙交換用オイルフィルターレンチ(表)
  • ろ紙交換用オイルフィルターレンチ(裏)
  • ろ紙交換用オイルフィルタキャップにピッタリフィットします。
  • 単位:㎜
  • 単位:㎜

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top