すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604AV-71

品名 : 71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AVSA-R64A
差込角(sq)9.5内径71mm
外径φ81mm重量410g
高さ(H)50mm
フィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するので、噛み込みやすべりを防止できます。
フィルタキャップにピッタリ合わせた形状で、プリウス等の作業環境が狭い車種でも使用可能です。
差込角部は応力の集中を防ぎレンチの強度アップに貢献するパワーフィット形状を採用しました。
トヨタ車等に採用されているアルミ製及び樹脂製ろ紙交換タイプオイルフィルタキャップに対応。
ろ紙交換型
材質アルミダイキャスト
販売価格

8,420(税抜)/ 9,262円(税込)

カタログ価格

8,420円(税抜)/9,262円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/02 13:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0310ページ

代替品

EA604AV-71A
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ310ページ
  • エスコ便利カタログ311ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top