すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604AV-71A

品名 : 71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型)

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AVSA-R64A2
差込角3/8”(9.53㎜)内径φ71mm
外径φ81.5mm高さ52.4mm
材質アルミダイキャスト重量165g
トヨタ車に採用されている、アルミ製・樹脂製のろ紙交換タイプのオイルフィルタキャップの取付け・取外し専用工具
オイルフィルタキャップの突起部(リブ)で駆動するため、かみ込みや滑りを防止します。
オイルフィルタキャップにピッタリ合わせた形状のため、オイルフィルタ周りのスペースが狭くても作業できます。
アルミダイキャスト一体成型により、従来品より約50%の軽量化を実現
差込角部は応力の集中を防ぎ、確実に力を伝えるパワーフィット形状
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
販売価格

8,360円(税抜)/ 9,196円(税込)

カタログ価格

8,360円(税抜)/9,196円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 01:26現在)

更新
商品入数1販売単位個
バリエーション一覧
EA604AV-71A 71.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型)
EA604AV-81A 81.0mm カップ型オイルフィルターレンチ(ろ紙交換型)
ウェブカタログ画像
  • ろ紙交換用オイルフィルタキャップにピッタリフィット
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top