すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604AV-91

品名 : 91.4mm カップ型オイルフィルターレンチ

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番AVSA-A92
内寸91.4mm外径99.5mm
高さ44㎜形状特殊形状
差込角3/8”(9.53㎜)六角対辺24mm
材質アルミダイキャスト重量150g
ニッサンNV350キャラバン(ディーゼル車)をはじめアウディやフォルクスワーゲンなどの一部車両に適用します。
全高を抑えつつ、オイルフィルタレンチとオイルフィルタとの掛かり代(接触部の深さ)を大きく取り、作業性を追求した設計
外周部の凹凸形状により、手作業でのオイルフィルタ装着時に滑りにくく確実な作業が行えます。
アルミダイキャスト一体成形により、重量をスチール製品の60%に軽量化
差込角(9.5sq.)と六角部(二面幅24mm)付
作業環境により、オイルフィルタレンチを駆動させる工具が選べます。
RoHS2対応品(10物質)
※同じエンジン形式でも、年式及び純正部品供給時期により、サイズが異なる場合がございます。
販売価格

3,780(税抜)/ 4,158円(税込)

カタログ価格

3,780円(税抜)/4,158円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 08:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0310ページ
数量:

この商品には、14点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA604AV-63 63.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-64 64.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-67 67.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-73 73.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-74 74.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-75 74.7mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-79 79.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-80 80.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-89 89.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-91 91.4mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-92 92.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-95 95.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-99 99.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
    EA604AV-101 101.0mm カップ型オイルフィルターレンチ
    ウェブカタログ画像
    • 単位:㎜

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ310ページ
    • エスコ便利カタログ311ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top