すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604D-2

品名 : クローレバー

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番9103
仕様貫通タイプ全長169mm
口幅6mm材質ハンドル:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:アセチ
重量128g
釘抜き・画鋲抜き・自転車の内張りはがしに
ハンマーで叩ける座金付き
RoHS2適合品
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2026/05/02 05:31現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0339ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ338ページ
  • エスコ便利カタログ339ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top