すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604DH-2

品名 : φ6x240mm クリップツール

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番9135
用途自動車内装に使用している内張りクリップ外しに口幅6mm
軸径φ6mm全長240mm
材質刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
グリップ:PP+TPE
自動車のドア・バックドア・クォータパネル等の内張りのクリップはずしに
軸には周りに傷をつけないチューブ付き
耐久性のある金属ブレード仕様
ハンドルをしっかり握れるエラストマー樹脂を使用
RoHS2適合品
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/08/31 05:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0339ページ0567ページ
バリエーション一覧
EA604DH-1 240mm ピックツール
EA604DH-2 φ6x240mm クリップツール
EA604DH-3 φ8x240mm クリップツール
EA604DH-4 240mm プライバー
EA604DH-5 25x180mm スクレーパー
ウェブカタログ画像
  • 周りに傷をつけないチューブ付き
  • ※本商品は2です。
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ338ページ
  • エスコ便利カタログ339ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top