すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604DH-27

品名 : 115mm/12mm用 クリップリムーバー(スタビー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番9136RA-S
用途自動車内装に使用している内張りクリップ外しに口幅10mm
軸径φ8mm全長115mm
材質刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼
ハンドル:PP+TPE
狭く奥まった箇所にあるクリップ外しに最適
ワイヤーハーネスのクリップやグロメット外しに便利
軸には周りを傷つけないチューブ付き
耐久性のある金属ブレード仕様
ハンドルをしっかり握れるエラストマー樹脂を使用
RoHS2適合品
販売価格

1,300(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/11/09 22:08現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0344ページ

代替品

EA604DH-22
  • 品番

    EA604DH-22

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

バリエーション一覧
EA604DH-26 105mm/6mm用 クリップリムーバー(スタビー)
EA604DH-27 115mm/12mm用 クリップリムーバー(スタビー)
ウェブカタログ画像
  • 直角タイプ
  • 単位(mm)
  • エスコ便利カタログ344ページ
  • エスコ便利カタログ345ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top