すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA987LA-22

品名 : 1.0ton/1544mm 長尺用吊天秤(シャックル付)

仕様

メーカースーパーツール型番LSBN11.5
使用荷重1t全長1544mm
重量27kg吊り幅1000・1500mm
材質高抗張力鋼仕上げ白色焼付塗装
長尺物の吊上げ専用
揚程を有効に使用出来る新しい設計
吊上げ物の大きさ、長さによりスパンの調整ができ便利
※吊り荷のサイズや質量、材質に適したサイズで使用して下さい。
販売価格

64,100(税抜)/ 70,510円(税込)

カタログ価格

64,100円(税抜)/70,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/24 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1753ページ
バリエーション一覧
EA987LA-21 1.0ton/1044mm 長尺用吊天秤(シャックル付)
EA987LA-22 1.0ton/1544mm 長尺用吊天秤(シャックル付)
EA987LA-23 2.0ton/1056mm 長尺用吊天秤(シャックル付)
その他関連
関連商品EA984DE-1R : 1.0ton レール吊クランプ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1752ページ
  • エスコ便利カタログ1753ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top