すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604F-15

品名 : ドラムブレーキ&ロータープーラー

仕様

メーカーLANG TOOLS(ラングツール)最大幅431mm
有効長152mm全長457mm
重量3kg
ハブからブレーキドラムを外す際、繰り返し叩いたり加熱する必要がなく、作業時間を短縮し、ホイールベアリングへの損傷を軽減します
ドラムサイズに合わせてサイズ調整が可能
腐食・劣化したドラムでもしっかり掴めるジョーを採用
販売価格

41,000円(税抜)/ 45,100円(税込)

カタログ価格

41,000円(税抜)/45,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/31 19:47現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top