すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604FD-1

品名 : ブレーキツールキット

ブレーキ脱着作業に便利なセット

仕様

<セット内容>
ブレーキスプリングプライヤー(EA604FD)ブレーキスプリングの脱着。
全長:320mm
ブレーキキャリパーブラシ(EA604FD-4)ブレーキキャリパーの汚れやサビの洗浄に。
ブラシサイズ:10×90mm
ブレーキスプリングツール(EA604FG-2)アンカーピン固定タイプのブレーキスプリングの脱着。
全長:225mm
強力ブレーキスプリングツール(EA604FS-3)大型ブレーキスプリングの脱着。
全長:235mm
ブレーキスプリングツール(EA604FS-5)GM車のW型シングルスプリングの脱着。
全長:255mm
ブレーキクリップツール(EA604FC-2)ブレーキシューを固定しているクリップの脱着。
全長:165mm
パーキングブレーキケーブルプライヤー(EA604FD-3)パーキングブレーキケーブルをコネクターから素早く簡単に取り外せます。
全長:210mm
ブレーキスプリングワッシャーツール(EA604FH)ブレーキシューのスプリングワッシャーの脱着。
先端径:17.8・22mm
パーキングブレーキスプリングプライヤーパーキングブレーキケーブルを片手で引っ張ることが可能。
全長:220mm
パーキングブレーキケーブルリムーバー(EA604FD-5)スプリングを圧縮することで、パーキングブレーキケーブルを取り外せます。
穴径:φ11・13mm
ブレーキシュー調整ツール(EA604FJ)ドラムブレーキの隙間調整に。
先端幅:14mm
ブレーキパッドゲージ(EA604FC-21)色表示により、一目でブレーキパッドの状態を識別。
ゲージサイズ:2~12mm
収納バッグ付き
販売価格

27,800円(税抜)/ 30,580円(税込)

カタログ価格

27,800円(税抜)/30,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 01:26現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0315ページ
その他関連
セット商品EA604FD : ブレーキスプリングプライヤー
セット商品EA604FD-4 : ブレーキキャリパーブラシ
セット商品EA604FG-2 : ブレーキスプリングツール
セット商品EA604FS-3 : ブレーキスプリングツール(大型用)
セット商品EA604FS-5 : ブレーキスプリングツール
セット商品EA604FC-2 : ブレーキクリップツール
セット商品EA604FD-3 : パーキングブレーキケーブルプライヤー
セット商品EA604FH : ブレーキスプリングワッシャーツール
セット商品EA604FD-5 : パーキングブレーキケーブルリムーバー
セット商品EA604FJ : ブレーキアジャストメントツール
セット商品EA604FC-21 : ブレーキパッドゲージセット
ウェブカタログ画像
  • 収納バッグ付き
  • ブレーキスプリングプライヤー
  • ブレーキキャリパーブラシ
  • ブレーキスプリングツール
  • 強力ブレーキスプリングツール
  • ブレーキスプリングツール
  • ブレーキクリップツール
  • パーキングブレーキケーブルプライヤー
  • ブレーキスプリングワッシャーツール
  • パーキングブレーキスプリングプライヤー
  • パーキングブレーキケーブルリムーバー
  • ブレーキシュー調整ツール
  • ブレーキパッドゲージ
  • エスコ便利カタログ314ページ
  • エスコ便利カタログ315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top