すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604FE-70

品名 : エアー式ブレーキブリーダーキット

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ABX70
<セット内容>ブレーキブリーダー本体
圧送ホース
アタッチメント4種
クロー式クランプ
チェーン式クランプ
樹脂製アタッチメントケース
ブレーキブリーダー容量:2L
サイズ:320(W)×205(D)×210(H)mm
圧送ホース長さ:3.5m
外径:φ8mm
内径:φ5mm
アタッチメント適用サイズ:
φ18~31㎜
φ32~45㎜
φ46~60㎜
φ61~76㎜
使用エアー圧力0.15~0.25MPaエアー吸入口R1/4\"
総重量8.5kg
ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に
ABS車対応
リザーバタンクの給入口内径がφ18~φ76の軽自動車から普通自動車、2tクラスのトラックに適用します。
操作の容易なエア駆動式圧送タイプで、連続圧送で作業時間を短縮します。
ブレーキブリーダーのタンク内のエア抜きはボタンを押すだけ。
ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(φ18~31mmアタッチメント)
内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(φ32~45mm・φ46~60mm・φ61~76mmアタッチメント)
別売の専用アタッチメント(EA604FE-75~80)により、ワンタッチ取付けが可能です。
販売価格

113,300円(税抜)/ 124,630円(税込)

カタログ価格

113,300円(税抜)/124,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/31 18:10現在)

更新
商品入数1販売単位台
カタログページ0314ページ
その他関連
セット商品EA604FE-71 : [EA604FE-70用] アタッチメント(A1)
セット商品EA604FE-72 : [EA604FE-70用] アタッチメント(A2)
セット商品EA604FE-73 : [EA604FE-70用] アタッチメント(B1)
セット商品EA604FE-74 : [EA604FE-70用] アタッチメント(B2)
セット商品EA604FE-81 : [EA604FE-73,74用] クランプ
セット商品EA604FE-82 : [EA604FE-73,-74,80用] クランプ
オプションEA604FE-83 : [EA604FE-70用] 圧送ホース
オプションEA604FE-75 : [EA604FE-70用] アタッチメント(F1)
オプションEA604FE-76 : [EA604FE-70用] アタッチメント(F2)
オプションEA604FE-77 : [EA604FE-70用] アタッチメント(G1)
オプションEA604FE-78 : [EA604FE-70用] アタッチメント(G2)
オプションEA604FE-79 : [EA604FE-70用] アタッチメント(G3)
オプションEA604FE-80 : [EA604FE-70用] アタッチメント(H1)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ314ページ
  • エスコ便利カタログ315ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top