すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604FV-4

品名 : ディスクブレーキピストンツール

仕様

メーカー京都機械工具(KTC)型番ACB-12
材質工具鋼プレート開口値10~87mm
重量1400g適用軽自動車から小型トラック(2tクラス)までのシングルピストンキャリパー、並列ピストンキャリパー、対向ピストンキャリパー、対向4ピストンキャリパー
販売価格

23,200(税抜)/ 25,520円(税込)

カタログ価格

23,200円(税抜)/25,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/11/24 08:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0321ページ
バリエーション一覧
EA604FV-5 ディスクブレーキピストンツールセット(プレート付)
EA604FV-4 ディスクブレーキピストンツール
その他関連
オプションEA604FV-7 : 125mm ディスプレイブレーキピストンツール用プレートセット
オプションEA604FV-8 : 150mm ディスプレイブレーキピストンツール用プレートセット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ320ページ
  • エスコ便利カタログ321ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top