取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
オイルシール取り外しの際ハンマーなどを使用して、ベアリングやハブを傷つけてしまう事がありません
仕様
材質 | 鍛造鋼 | 全長 | 710mm |
---|
重量 | 約2.8kg | | |
---|
オイルシール取り外しの際ハンマーなどを使用して、ベアリングやハブを傷つけてしまう事がありません。 |
独自のヘッド形状でシール外しが簡単。 |
販売価格 | 24,100円(税抜)/
26,510円(税込)
| カタログ価格 | 24,100円(税抜)/26,510円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2025/08/04 05:54現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 |
---|
カタログページ | 0323ページ |
---|
代替品