すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604FY

品名 : M3-M6 ショートスライドハンマーセット

仕様

メーカーオーエッチ工業型番SDH-ST3
用途小型部品引き抜きツールセット内容ハンマー、入れ子、ゴムリング、キャップボルト
ハンマーサイズ:φ80×20(t)mm
重量:0.6kg
材質:機械構造用炭素鋼S45C 
入れ子適合ねじ:M3、M4、M5、M6
穴径:φ3.2mm、φ4.2mm、φ5.2mm、φ6.2mm
材質:機械構造用炭素鋼S45C 
ゴムリング内径:φ10.8mm
線径:φ2.4mm
材質:ニトリルゴム
入数:取り付け済み4個+予備4個
※入れ子に使用します。
キャップボルトM3×65、M4×75、M5×100、M6×100
狭い隙間でピンの引き抜き作業が可能!
入れ子を入れ替えてM3~M6まで対応。
販売価格

12,100(税抜)/ 13,310円(税込)

カタログ価格

12,100円(税抜)/13,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 09:00現在)

更新
商品入数1販売単位SET
その他関連
セット商品EA604FY-1 : [EA604FY用]ハンマー
セット商品EA604FY-2 : [EA604FY用]ゴムリング(4個)
セット商品EA604FY-3 : M3 [EA604FY用] 入れ子
セット商品EA604FY-4 : M4 [EA604FY用] 入れ子
セット商品EA604FY-5 : M5 [EA604FY用] 入れ子
セット商品EA604FY-6 : M6 [EA604FY用] 入れ子
ウェブカタログ画像
  • 入れ子
  • ゴムリング(予備4個)
  • A:φ80mm   B:20mm
  • 使用方法
  • 使用方法
  • 使用方法
  • 狭い隙間でピンの引き抜き作業が可能!
  • 使用イメージ
  • 使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top