すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604FY-2

品名 : [EA604FY用]ゴムリング(4個)

仕様

メーカーオーエッチ工業型番SDH06-R
内径φ10.8mm線径φ2.4mm
材質ニトリルゴム入数4個
ショートスライドハンマー(EA604FY)に使用する入れ子(EA604FY-3)用ゴムリング
販売価格

330円(税抜)/ 363円(税込)

カタログ価格

330円(税抜)/363円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 02:13現在)

更新
商品入数4販売単位SET
ウェブカタログ画像
4個入り
  • 4個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top