すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA604PE-10

品名 : コネクターセパレーター

モデルチェンジ内容

26/01/16 ●柄の色が赤→グレーに変更。(No.57 1157)

2種の先端形状で電気配線コネクターを外すことができます

仕様

口幅各4mm全長195mm
材質先端:スチール製重量60g
自動車の電気配線のコネクター外し用。
ツールの先端をコネクターのクリップ背面に噛み合わせ、押し出す、あるいは手前に引くことで接続を解除します。
販売価格

2,490(税抜)/ 2,739円(税込)

カタログ価格

2,490円(税抜)/2,739円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/07 17:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0281ページ
モデルチェンジ品画像
  • 電気コネクターを損傷させることなく、素早く取り外します。
  • エスコ便利カタログ280ページ
  • エスコ便利カタログ281ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top