すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA604PF-43

品名 : 343mm カプラープライヤー(ロング)

仕様

形状ロング全長343mm
重量367g
複合ジョイントハンドル構造と約340mmロングボディにより、手の届かない奥まったコネクターに最適
ロック式プッシュタブ型の電気コネクタ(マスエアフローセンサー、インジェクター、イグニッションコイル等に使用)を簡単に取り外せます。
先端のフック形状によりセンサーを傷つけることなくコネクタを取り外すことができます
販売価格

11,000円(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 02:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
バリエーション一覧
EA604PF-41 203mm カプラープライヤー(ストレート)
EA604PF-42 210mm カプラープライヤー(60°ベント)
EA604PF-43 343mm カプラープライヤー(ロング)
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top