すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA605AA-3

品名 : 11x13mm オープンリングスパナ

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番24 11X13
対辺(mm)11×13サイズ全長(L;mm):170
スパナ部巾(小・d1/大・d2;mm):21.5/24
スパナ部厚み(小・a1/大・a2;mm):9/10
スパナ部開き巾(小・m1/大・m2;mm):8.6/10
※画像のエスコ寸法図を参照
ポイント6重量(g)80
材質クロム合金鋼
10°タイプ
6角タイプ
袋ナットを締めるのに最適
車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具
販売価格

5,090円(税抜)/ 5,599円(税込)

カタログ価格

5,090円(税抜)/5,599円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/11/01 00:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0017ページ0380ページ
数量:

この商品には、13点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA605AA-1 8x10mm オープンリングスパナ
    EA605AA-1B 9x11mm オープンリングスパナ
    EA605AA-1C 10x11mm オープンリングスパナ
    EA605AA-2 10x12mm オープンリングスパナ
    EA605AA-3 11x13mm オープンリングスパナ
    EA605AA-4 12x14mm オープンリングスパナ
    EA605AA-4B 14x17mm オープンリングスパナ
    EA605AA-5 17x19mm オープンリングスパナ
    EA605AA-6 19x22mm オープンリングスパナ
    EA605AA-7 22x24mm オープンリングスパナ
    EA605AA-8 24x27mm オープンリングスパナ
    EA605AA-9 27x36mm オープンリングスパナ
    EA605AA-10 30x32mm オープンリングスパナ
    ウェブカタログ画像
    • d1:21.5mm d2:24.0mm\nm1:8.6mm m2:10.0mm\na1:9.0mm  a2:10.0mm L:170mm
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ16ページ
    • エスコ便利カタログ17ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top