すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA605AB-4

品名 : 5/8" x 3/4" オープンリングスパナ

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番24A 5/8X3/4
対辺(インチ)5/8×3/4サイズ全長(L;mm):218
スパナ部巾(小・d1/大・d2;mm):29/33
スパナ部厚み(小・a1/大・a2;mm):12/13
スパナ部開き巾(小・m1/大・m2;mm):12.7/15.8
※画像のエスコ寸法図を参照
ポイント12重量(g)148
材質クロム合金鋼
10°タイプ
ASドライブ
12角タイプ
袋ナットを締めるのに最適
車輌ブレーキ周りの整備には欲しい工具
販売価格

8,450円(税抜)/ 9,295円(税込)

カタログ価格

8,450円(税抜)/9,295円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/25 03:00現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0017ページ0380ページ
バリエーション一覧
EA605AB-0.5 1/4" x5/16" オープンリングスパナ
EA605AB-1 5/16" x 3/8" オープンリングスパナ
EA605AB-2 3/8" x7/16" オープンリングスパナ
EA605AB-3 1/2" x9/16" オープンリングスパナ
EA605AB-4 5/8" x 3/4" オープンリングスパナ
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。
  • d1:29.0mm d2:33.0mm\nm1:12.7mm m2:15.8mm\na1:12.0mm a2:13.0mm L:218mm
  • 工具の口幅とボルト径寸法表

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ16ページ
  • エスコ便利カタログ17ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top