すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611A-232

品名 : #2x25mm [+] ドライバービット(Bi-TORSION)

仕様

メーカーWera型番056412
商品名851/1 BTH全長(mm)25
六角シャンク1/4”サイズ#2
丈夫な造りで、一般用途向け
トーション形状でトルクピークを軽減。摩耗を抑えて、ビットの使用寿命を伸ばします。
アイコン
販売価格

380円(税抜)/ 418円(税込)

カタログ価格

380円(税抜)/418円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/25 02:14現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0543ページ
バリエーション一覧
EA611A-231 #1x25mm [+] ドライバービット(Bi-TORSION)
EA611A-232 #2x25mm [+] ドライバービット(Bi-TORSION)
EA611A-233 #3x25mm [+] ドライバービット(Bi-TORSION)
ウェブカタログ画像
  • バイトーションホルダーとバイトーションビットは別々でも使用できます。
  • 捻じれ対応する構造
  • ビットの捻じれ負荷を対応する効果により、耐久年数があがります。
  • 通常のビットをバイトーションホルダーに接続して使うと、ビットの寿命が延びます。その逆にバイトーションビットを通常のホルダーにも使う事ができます。
  • ビットとホルダーのトーションゾーンが、力が掛かったときにねじれ、衝撃を吸収することにより工具にかかる負荷を軽減させます。
  • プラスドライバー ねじ対応表

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ542ページ
  • エスコ便利カタログ543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top