すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611AC-53

品名 : 1.0x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)

仕様

メーカーWera型番056066
商品名800/1BDC六角シャンク1/4”
先端(-)刃幅×刃厚(mm)5.5×1.0
全長(mm)25
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
※モデルチェンジの為、今後はカラーと番号が付く予定です。
ベラ社のバイトーションビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです
アイコン
販売価格

485(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/09/23 03:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0543ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611AC-32 0.8x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
    EA611AC-33 1.0x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
    EA611AC-34 1.2x6.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
    EA611AC-52 0.8x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
    EA611AC-53 1.0x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
    EA611AC-54 1.2x6.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
    その他関連
    本体EA611AJ-2 : 6本組 [+ -]ドライバービット
    ウェブカタログ画像
    • マイナス
    • エスコ便利カタログ542ページ
    • エスコ便利カタログ543ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top