すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611AD-40

品名 : T40x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)

仕様

メーカーWera型番066320
商品名867/1TZ六角シャンク1/4”
サイズT40全長(mm)25
力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収する為、製品が長持ちします。
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
ベラ社のバイトーションビットは、特殊鋼にベラ社独自の焼入れ処理を施し、ねじれに強く長持ちするように考案されたものです
アイコン
販売価格

400円(税抜)/ 440円(税込)

カタログ価格

400円(税抜)/440円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/10/25 04:15現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0544ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611AD-5 T5 x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
    EA611AD-6 T6 x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
    EA611AD-7 T7 x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
    EA611AD-8 T8 x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
    EA611AD-9 T9 x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
    EA611AD-10 T10x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
    EA611AD-15 T15x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
    EA611AD-20 T20x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
    EA611AD-25 T25x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
    EA611AD-27 T27x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
    EA611AD-30 T30x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
    EA611AD-40 T40x25mm [Torx]ドライバービット(TORSION)
    メイン画像
    • ねじの寸法図
    • トルクス
    • エスコ便利カタログ544ページ
    • エスコ便利カタログ545ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top