すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611AJ-21A

品名 : 6本組 [+ -]ドライバービット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
●ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。
セット内容7点セット
・EA509-10:8本用 (1/4\"Hex)ビットホルダー
・EA611BJ-1:No1×25㎜[+]ビット
 (ステンレス製)
・EA611BJ-2A:No2×25㎜[+]ビット
 (ステンレス製)
・EA611BJ-3:No3×25㎜[+]ビット
 (ステンレス製)
・EA611BJ-5.5AA:5.5×0.8×25㎜[-]ビット(ステンレス製)
・EA611BJ-5.5BA:5.5×1.0×25㎜[-]ビット(ステンレス製)
・EA611BJ-6.5:6.5×1.2×25㎜[-]ビット(ステンレス製)
ビット仕様・Torsion仕様
・材質:ステンレス製
・全長:25mm
・重量:[+]ビット:3.6、4.4、4.9g
・[-]ビット:5.1g
(1.2×6.5㎜のサイズのみ5.3g)
・軸部に設けられたねじれ(Torsion)構造が衝撃を吸収し、過負荷を防ぎます。
ビットホルダー仕様・サイズ:68(W)×13(D)×11(H)㎜
・差込部深さ:10㎜
・重量:4g
・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
六角シャンク1/4”
販売価格

3,720(税抜)/ 4,092円(税込)

カタログ価格

3,720円(税抜)/4,092円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/09/23 02:45現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA611AJ-1
その他関連
部品EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース
部品EA611BJ-2A : #2x25mm [+]ドライバービット(ステンレス製)
部品EA611BJ-5.5AA : 5.5x0.8mm/25mm [-]ドライバービット(ステンレス製)
部品EA611BJ-5.5BA : 5.5x1.0mm/25mm [-]ドライバービット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • (-)ドライバービット\n写真の商品は5.5×1.0mm、全長25mmです。\n※今後はビット識別カラー付になります。
  • (+)ドライバービット\n写真の商品は#2、全長25mmです。\n※今後はビット識別カラー付になります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top