すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611AJ-4

品名 : 6本組 [+-]ビットセット

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
セット点数6本六角シャンク1/4”
セット内容・(+)ビット(#1・#2・#3×25mm)×各1本
・(-)ビット(4.0・5.5・6.5×25mm)各1本
・8本用(1/4”Hex)ビットケース×1個
ビットケース仕様・サイズ:68(W)×13(D)×11(H)㎜
・差込部深さ:10㎜
・重量:4g
・六角シャンク1/4”のドライバービットを8本保持することができます。
アイコン
販売価格

900(税抜)/ 990円(税込)

カタログ価格

900円(税抜)/990円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/08/31 03:57現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0543ページ
その他関連
セット商品EA611A-1 : #1x25mm [+]ドライバービット
セット商品EA611A-2 : #2x25mm [+]ドライバービット
セット商品EA611A-3 : #3x25mm [+]ドライバービット
セット商品EA611AC-2 : 0.5x4.0/25mm [-]ドライバービット
セット商品EA611AC-6 : 0.8x5.5/25mm [-]ドライバービット
セット商品EA611AC-8 : 1.2x6.5/25mm [-]ドライバービット
セット商品EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ542ページ
  • エスコ便利カタログ543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top