すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611AJ-41

品名 : 6本組 [pozidriv, -]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
<セット内容>6本組(-)ビット刃幅×刃厚
5.5×0.8
5.5×1.0
6.5×1.2
ポジ(+)ビットPZ#1、PZ#2、PZ#3六角シャンク1/4”
全長(mm)25ケースサイズ(mm)68×13×11(H)
トルクのピークに達すると、バイトーションビットのトーション(ねじれ)ゾーンが運動エネルギーを吸収し、ドライブ(伝達)チップのねじれ現象を避けます。そのためツールの破損を防止して長く使えます。
六角シャンク1/4”(6.35mm)のドライバービットの収納ケース付
アイコン
販売価格

2,380(税抜)/ 2,618円(税込)

カタログ価格

2,380円(税抜)/2,618円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/09/01 21:13現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0543ページ
その他関連
セット商品EA611AC-52 : 0.8x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
セット商品EA611AC-53 : 1.0x5.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
セット商品EA611AC-54 : 1.2x6.5/25mm [-]ドライバービット(Bi-TORSION)
セット商品EA611AP-1 : PZ1x25mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611AP-2 : PZ2x25mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA611AP-3 : PZ3x25mm [Pozidriv]ドライバービット
セット商品EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース
ウェブカタログ画像
  • マイナスビット×3本\nポジビット×3本
  • マイナス
  • ポジドライブ
  • エスコ便利カタログ542ページ
  • エスコ便利カタログ543ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top