すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611AM-140

品名 : T40x25mm [TORX central pin]ビット

仕様

メーカーWera型番066085
商品名867/1ZA六角シャンク1/4”
サイズT40全長(mm)25
材質合金鋼
先端はTORX山にピンが飛び出している様な形になっています。これはドイツの老舗ネジメーカー、SPAX社独自の規格の為、通常のTORXビットとは異なりますのでご注意ください。
アイコン
販売価格

240円(税抜)/ 264円(税込)

カタログ価格

240円(税抜)/264円(税込)

在庫数

最新在庫: 12

(2026/10/25 03:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0544ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611AM-110 T10x25mm [TORX central pin]ビット
    EA611AM-115 T15x25mm [TORX central pin]ビット
    EA611AM-120 T20x25mm [TORX central pin]ビット
    EA611AM-125 T25x25mm [TORX central pin]ビット
    EA611AM-130 T30x25mm [TORX central pin]ビット
    EA611AM-140 T40x25mm [TORX central pin]ビット
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA611AM-120です。
    • ※画像はEA611AM-120です。
    • SPAX T-STAR
    • エスコ便利カタログ544ページ
    • エスコ便利カタログ545ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top