すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611AT-3

品名 : #3x135mm [+]ビット(打撃可)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番AK-22C
サイズ#3全長135mm
六角シャンク1/4”(6.35mm)材質クロムモリブデンバナジウム鋼
重量37g
手動インパクトドライバー用ビット
先端ブラック+ニッケルメッキ処理
片頭ビット
マグネット付き
RoHS2適合品
アイコン
販売価格

410円(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/08 23:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0534ページ
バリエーション一覧
EA611AT-2 #2x135mm [+]ビット(打撃可)
EA611AT-3 #3x135mm [+]ビット(打撃可)
EA611AT-6 6.0x0.9x135mm [-]ビット(打撃可)
その他関連
関連商品EA557AL-1 : ドライバーハンドル(打撃可・手元六角付)
関連商品EA557AL-10A : 4本組 [+ -]ドライバーセット(差替式/打撃可)
本体EA557AL-1A : ドライバーハンドル(打撃対応・手元六角付)
本体EA557AL-2 : #2x135mm [+]ドライバー(差替式)
本体EA557AL-6 : 6.0x135mm [-]ドライバー(差替式)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ534ページ
  • エスコ便利カタログ535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top