すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611AX-12

品名 : 1/4"Hex/ 50mm ビットホルダー(M・クイック)

仕様

メーカーWera型番053872
商品名895/4/1K差込角1/4”
六角対辺1/4”全長50mm
軸径(mm)14.3仕様マグネット付
重量(g)25
ビット交換をすばやく行うためのクイックリリースチャック付。
強力な磁石がビットをしっかりと固定します。
スリーブを前に倒すとロックが外れ ビットの装着、脱着が出来ます。
販売価格

3,490円(税抜)/ 3,839円(税込)

カタログ価格

3,490円(税抜)/3,839円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/11/01 00:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0541ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ540ページ
  • エスコ便利カタログ541ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top