すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611AX-331

品名 : 1/4"Hex/100mm ビットホルダー(貫通型)

仕様

メーカーエンジニア型番DR-22
用途対辺6.35mmの六角軸ビットやドリルの延長に
貫通ドライバー、電動インパクトドライバーの延長に
狭く奥まった場所での作業に
六角対辺6.35mm (1/4”)
全長100mm直径11mm
重量40g材質炭素鋼
貫通ドライバーなどに取り付けて叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。
電動インパクト18Vに対応。
スリムヘッドで狭い場所での使用に便利。
※直接、本体を叩かないでください。
※両頭ビットを装着した状態で叩かないでください。ビットが破損する恐れがあります。
※ビットを装着する際は脱落の恐れが無いか確認してください。
販売価格

1,180(税抜)/ 1,298円(税込)

カタログ価格

1,180円(税抜)/1,298円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/05/18 09:06現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0567ページ1040ページ
バリエーション一覧
EA611AX-331 1/4"Hex/100mm ビットホルダー(貫通型)
EA611AX-332 1/4"Hex/150mm ビットホルダー(貫通型)
EA611AX-333 1/4"Hex/190mm ビットホルダー(貫通型)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ566ページ
  • エスコ便利カタログ567ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top