すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611BD-20

品名 : 1/4"DRxT20 [Torx]ビットソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番44KTX T20
差込角1/4”サイズT20
先端外形寸法(mm):3.8
全長(L1;mm):28
軸長(L2;mm):16
ソケット部外径(d;mm):11.6
ねじサイズM4-5質量(g)11
ショートタイプ
頑丈な圧入式の1/4”SQトルクスビットソケット(T型)
手締め時に便利なローレット加工
販売価格

2,460円(税抜)/ 2,706円(税込)

カタログ価格

2,460円(税抜)/2,706円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/25 03:51現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0383ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611BD-8 1/4"DRx T8 [Torx]ビットソケット
    EA611BD-9 1/4"DRx T9 [Torx]ビットソケット
    EA611BD-10 1/4"DRxT10 [Torx]ビットソケット
    EA611BD-15 1/4"DRxT15 [Torx]ビットソケット
    EA611BD-20 1/4"DRxT20 [Torx]ビットソケット
    EA611BD-25 1/4"DRxT25 [Torx]ビットソケット
    EA611BD-27 1/4"DRxT27 [Torx]ビットソケット
    EA611BD-30 1/4"DRxT30 [Torx]ビットソケット
    EA611BD-40 1/4"DRxT40 [Torx]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ382ページ
    • エスコ便利カタログ383ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top