すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611BJ-43

品名 : #3x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカーWera型番071022
商品名3855/1TS六角シャンク1/4”
全長25mmサイズPZ#3
材質ステンレス重量(g)5
Torsion仕様
力を加えたときの衝撃をトーションゾーンが吸収することにより、ビット自体の早期摩耗を防ぎます。
アイコン
販売価格

690円(税抜)/ 759円(税込)

カタログ価格

690円(税抜)/759円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/25 03:01現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0371ページ0543ページ
バリエーション一覧
EA611BJ-41 #1x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-42 #2x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BJ-43 #3x25mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
※品番によりサイズが異なります
  • ※画像は代表画像です\n※品番によりサイズが異なります
  • ポジドライブ
  • エスコ便利カタログ370ページ
  • エスコ便利カタログ371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top