すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611BK-20

品名 : 5本組/2.5-6.0mm [Ball Hexagon]ビット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーESCOオリジナル入組み点数5
サイズ2.5・3・4・5・6mm全長25mm
六角シャンク1/4”ホルダーサイズ68×13×11(H)mm
ビットホルダー(1/4”Hex 8本収納用)付き
ホルダーは付属のビット以外でも六角シャンク1/4”のドライバービットであれば保持できます。
ボールポイント付き
アイコン
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/03 19:17現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA611AJ-7
  • 品番

    EA611AJ-7

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

その他関連
セット商品EA509-10 : 8本用 (1/4"Hex)ビットケース
セット商品EA611BK-2.5 : 2.5x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BK-3 : 3.0x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BK-4 : 4.0x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BK-5 : 5.0x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット
セット商品EA611BK-6 : 6.0x25mm [Ball Hexagon]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • ボールポイント付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top