すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611BS-33

品名 : #3x89mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)

防錆性に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカーWera型番071086
商品名3855/4六角シャンク1/4”
サイズPZ#3全長(㎜)89
材質ステンレス重量(g)21
軸径(mm)6.35
アイコン
販売価格

1,070(税抜)/ 1,177円(税込)

カタログ価格

1,070円(税抜)/1,177円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2026/08/31 09:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0371ページ0547ページ
バリエーション一覧
EA611BS-31 #1x89mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-32A #2x89mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-33 #3x89mm [Pozidriv]ドライバービット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ポジドライブ
  • ポジドライブ
  • エスコ便利カタログ370ページ
  • エスコ便利カタログ371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top