すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611BS-43

品名 : T20x89mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
防錆に優れた特殊加工ステンレス製

仕様

メーカーWera型番134858
商品名3867/4サイズT20
全長(mm)89六角シャンク1/4\"
軸径(mm)4.5
防錆に優れた特殊加工ステンレス製
アイコン
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 05:06現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0371ページ0548ページ
バリエーション一覧
EA611BS-41 T10x89mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-42 T15x89mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-43 T20x89mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-44 T25x89mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
EA611BS-45 T30x89mm [Torx]ドライバービット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ねじの寸法図
  • エスコ便利カタログ370ページ
  • エスコ便利カタログ371ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top