すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611BT-1A

品名 : 250mm ビットホルダー(T型 1/4"Hexビット用)

仕様

メーカーESCOオリジナル差込六角対辺1/4”
軸長250mmハンドル幅89mm
六角軸のカバーが空転するので早回しが可能
販売価格

1,200円(税抜)/ 1,320円(税込)

カタログ価格

1,200円(税抜)/1,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/11/08 20:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0535ページ

代替品

EA611BT-14
ウェブカタログ画像
  • 先端形状
  • 六角軸のカバーが空転するので早回しが可能です。

資料

仕様
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ534ページ
  • エスコ便利カタログ535ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top