すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611CD-27

品名 : 3/8"DR/T27x49mm [Torx]ビットソケット

仕様

メーカーSTAHLWILLE(スタビレー)型番49TX T27
差込角3/8”サイズT27
先端外形寸法(mm):5
全長(L1;mm):49
軸長(L2;mm):17
ソケット部外径(d;mm):17.8
ねじサイズM4.5-5-6重量46g
側面ローレット加工
頑丈な圧入式の3/8”SQヘクスローブビットソケット
販売価格

3,540円(税抜)/ 3,894円(税込)

カタログ価格

3,540円(税抜)/3,894円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/25 03:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0386ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611CD-10 3/8"DR/T10x49mm [Torx]ビットソケット
    EA611CD-15 3/8"DR/T15x49mm [Torx]ビットソケット
    EA611CD-20 3/8"DR/T20x49mm [Torx]ビットソケット
    EA611CD-25 3/8"DR/T25x49mm [Torx]ビットソケット
    EA611CD-27 3/8"DR/T27x49mm [Torx]ビットソケット
    EA611CD-30 3/8"DR/T30x49mm [Torx]ビットソケット
    EA611CD-40 3/8"DR/T40x49mm [Torx]ビットソケット
    EA611CD-45 3/8"DR/T45x49mm [Torx]ビットソケット
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 工具の口幅とボルト径寸法表

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ386ページ
    • エスコ便利カタログ387ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top