すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611DC-106

品名 : 9/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番135069
商品名840/1Z六角シャンク1/4”
サイズ(インチ)9/64”全長(mm)25
入数1本
Hex-Plusは、ネジ頭のくぼみ部分に広い接触面積を持ち、 ねじのくぼみに丸みが発生しないための刃先形状です。
鍛造鋼製
スタンダード品
Hex-Plus構造でヘックスネジの穴を傷めにくい。
アイコン
販売価格

465(税抜)/ 512円(税込)

カタログ価格

465円(税抜)/512円(税込)

在庫数

最新在庫: 17

(2026/09/23 04:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0544ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611DC-101 1/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611DC-102 5/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611DC-103 3/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611DC-104 7/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611DC-105 1/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611DC-106 9/64"x25mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611DC-107 5/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611DC-108 3/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611DC-109 7/32"x25mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611DC-110 1/4"x25mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611DC-111 5/16"x25mm [Hexagon]ドライバービット
    EA611DC-112 3/8"x25mm [Hexagon]ドライバービット
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • 六角
    • エスコ便利カタログ544ページ
    • エスコ便利カタログ545ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top