すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611GA-153

品名 : #3x152mm [+]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番134915
商品名851/4A六角シャンク1/4”
サイズ#3全長(mm)152
軸径(mm)8
鋭い形状でビットからネジへ力を確実に伝達できます。
アイコン
販売価格

2,140円(税抜)/ 2,354円(税込)

カタログ価格

2,140円(税抜)/2,354円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/22 06:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0547ページ

代替品

EA611GA-153A
  • 品番

    EA611GA-153A

  • コメント

    変更点:色(ゴールド→シルバー)

メイン画像
  • プラスドライバーねじ対応表
  • プラス
  • エスコ便利カタログ546ページ
  • エスコ便利カタログ547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top