すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611GA-18

品名 : No3x89mm [+]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番059795
商品名851/4Z六角シャンク1/4”
サイズ#3全長(mm)89
軸径(mm)6.35
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
鍛造鋼製
スタンダード品
アイコン
販売価格

980円(税抜)/ 1,078円(税込)

カタログ価格

980円(税抜)/1,078円(税込)

在庫数

最新在庫: 16

(2026/10/22 01:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0547ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611GA-1 No1x50mm [+]ドライバービット(TORSION)
    EA611GA-2 No2x50mm [+]ドライバービット(TORSION)
    EA611GA-3 No3x50mm [+]ドライバービット(TORSION)
    EA611GA-11 No1x70mm [+]ドライバービット
    EA611GA-12 No2x70mm [+]ドライバービット
    EA611GA-13 No3x70mm [+]ドライバービット
    EA611GA-16 No1x89mm [+]ドライバービット
    EA611GA-17 No2x89mm [+]ドライバービット
    EA611GA-18 No3x89mm [+]ドライバービット
    EA611GA-22 No2x110mm [+]ドライバービット
    EA611GA-23 No3x110mm [+]ドライバービット
    EA611GA-31 No1x127mm [+]ドライバービット
    EA611GA-32 No2x127mm [+]ドライバービット
    EA611GA-41 No1x152mm [+]ドライバービット
    EA611GA-42 No2x152mm [+]ドライバービット
    EA611GA-43 No3x152mm [+]ドライバービット
    その他関連
    本体EA550BT-3 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
    本体EA550BT-11 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット
    本体EA550BT-12 : [+ - Hex Torx Square]ドライバーセット(ハンドル付)
    メイン画像
    • プラスドライバーねじ対応表
    • プラス
    • エスコ便利カタログ546ページ
    • エスコ便利カタログ547ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top