すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA611GA-410

品名 : 10本組 [-]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番※ESCOオリジナルセット品
刃幅×刃厚(mm)(-)3.0×0.5・4.0×0.5・3.5×0.6・4.5×0.6・4.0×0.8・5.5×0.8・5.5×1.0・6.0×1.0・6.5×1.2・8.0×1.2(10本組)軸径(mm)(-)3.0×0.5:3.0
(-)4.0×0.5・4.0×0.8:4.0
(-)3.5×0.6:3.5
(-)4.5×0.6:4.5
(-)5.5×0.8・5.5×1.0:5.5
(-)6.0×1.0:6.0
(-)6.5×1.2:6.2
(-)8.0×1.2:8.0
六角シャンク1/4”全長(mm)50
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
<ケース>
材質PVC塩化ビニールサイズ(mm)249×70(H)
ポケット数10
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
アイコン
販売価格

6,580(税抜)/ 7,238円(税込)

カタログ価格

6,580円(税抜)/7,238円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/03/14 02:18現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0547ページ
その他関連
セット商品EA509-13 : 249x 70mm ドライバービット袋(10ポケット)
セット商品EA611GC-1 : 3.0x0.5x 50mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GC-2 : 4.0x0.5x 50mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GC-3 : 3.5x0.6x 50mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GC-4 : 4.5x0.6x 50mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GC-5 : 4.0x0.8x 50mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GC-6 : 5.5x0.8x 50mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GC-7 : 5.5x1.0x 50mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GC-8 : 6.0x1.0x 50mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GC-9 : 6.5x1.2x 50mm [-]ドライバービット
セット商品EA611GC-10 : 8.0x1.2x 50mm [-]ドライバービット
ウェブカタログ画像
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • ※サイズ違い10本入
  • エスコ便利カタログ546ページ
  • エスコ便利カタログ547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top