すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611GC-7

品名 : 5.5x1.0x 50mm [-]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番059330
商品名800/4Z六角シャンク1/4”
刃幅×刃厚(mm)5.5×1.0全長(mm)50
軸径(mm)5.5
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
鍛造鋼製
スタンダード品
アイコン
販売価格

685円(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2026/10/22 01:35現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0547ページ
数量:

この商品には、26点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611GC-1 3.0x0.5x 50mm [-]ドライバービット
    EA611GC-2 4.0x0.5x 50mm [-]ドライバービット
    EA611GC-3 3.5x0.6x 50mm [-]ドライバービット
    EA611GC-4 4.5x0.6x 50mm [-]ドライバービット
    EA611GC-5 4.0x0.8x 50mm [-]ドライバービット
    EA611GC-6 5.5x0.8x 50mm [-]ドライバービット
    EA611GC-7 5.5x1.0x 50mm [-]ドライバービット
    EA611GC-8 6.0x1.0x 50mm [-]ドライバービット
    EA611GC-9 6.5x1.2x 50mm [-]ドライバービット
    EA611GC-10 8.0x1.2x 50mm [-]ドライバービット
    EA611GC-11 8.0x1.6x 50mm [-]ドライバービット
    EA611GD-1 3.0x0.5x 70mm [-]ドライバービット
    EA611GD-2 3.5x0.6x 70mm [-]ドライバービット
    EA611GD-3 4.0x0.8x 70mm [-]ドライバービット
    EA611GD-4 5.5x1.0x 70mm [-]ドライバービット
    EA611GD-5 6.5x1.2x 70mm [-]ドライバービット
    EA611GE-11 4.5x0.6x 89mm [-]ドライバービット
    EA611GE-12 4.0x0.8x 89mm [-]ドライバービット
    EA611GE-13 5.5x1.0x 89mm [-]ドライバービット
    EA611GE-14 6.5x1.2x 89mm [-]ドライバービット
    EA611GE-15 8.0x1.2x 89mm [-]ドライバービット
    EA611GE-16 8.0x1.6x 89mm [-]ドライバービット
    EA611GF-1 3.5x0.6x152mm [-]ドライバービット
    EA611GF-2 4.0x0.8x152mm [-]ドライバービット
    EA611GF-3 5.5x1.0x152mm [-]ドライバービット
    EA611GF-4 6.5x1.2x152mm [-]ドライバービット
    その他関連
    本体EA550BT-3 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(ラチェット式)
    本体EA550BT-11 : [+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット
    本体EA550BT-12 : [+ - Hex Torx Square]ドライバーセット(ハンドル付)
    メイン画像
    • マイナス
    • エスコ便利カタログ546ページ
    • エスコ便利カタログ547ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top