すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA611GL-109

品名 : 9 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット

仕様

メーカーWera型番066279
商品名867/1IP六角シャンク1/4”
サイズ9 IP全長(mm)25
材質合金鋼重量(g)5
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け
アイコン
販売価格

650円(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/10/25 03:45現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0545ページ
数量:

この商品には、44点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA611GL-101 1 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-102 2 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-103 3 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-104 4 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-105 5 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-106 6 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-107 7 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-108 8 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-109 9 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-110 10 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-115 15 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-120 20 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-125 25 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-127 27 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-130 30 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-140 40 IPx 25mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-151 1 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-152 2 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-153 3 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-154 4 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-155 5 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-156 6 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-157 7 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-158 8 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-159 9 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-160 10 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-161 15 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-162 20 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-163 30 IPx 50mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-171 10 IPx 70mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-172 15 IPx 70mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-173 20 IPx 70mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-181 6 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-182 8 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-183 9 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-184 10 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-185 15 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-186 20 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-187 25 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-188 27 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-189 30 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-190 40 IPx 89mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-191 6 IPx152mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    EA611GL-192 8 IPx152mm [TORX-PLUS]ドライバービット
    ウェブカタログ画像
    • ねじの寸法図
    • TORX-PLUS
    • エスコ便利カタログ544ページ
    • エスコ便利カタログ545ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top